ST3.5X9.5 3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN 大阪魂 59256876 ST3.5X9.5 3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN 大阪魂 59256876

3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 59256876 品番 ST3.5X9.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,886
販売価格(税別)
9,896
働き長さ(mm)2.9 適合板厚(mm)1.2〜1.6mm 寸法D(mm)7 寸法L2(mm)全ねじ 寸法k(mm)2.5 サイズ(d×L1)(mm)ST3.5×9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする