大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59256901
品番
ST3.5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,750
販売価格(税別)
¥
5,227
バスケットに入れる
働き長さ(mm)
9.2
適合板厚(mm)
1.2〜2.3mm
寸法D(mm)
7
寸法L2(mm)
全ねじ
寸法k(mm)
2.5
サイズ(d×L1)(mm)
ST3.5×16