ST3.5X25 3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN 大阪魂 59256919 ST3.5X25 3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN 大阪魂 59256919

3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59256919 品番 ST3.5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,527
販売価格(税別)
6,843
働き長さ(mm)18.1 適合板厚(mm)1.2〜2.3mm 寸法D(mm)7 寸法L2(mm)全ねじ 寸法k(mm)2.5 サイズ(d×L1)(mm)ST3.5×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする