大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
59256937
品番
ST4.2X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,999
販売価格(税別)
¥
7,272
バスケットに入れる
働き長さ(mm)
29
適合板厚(mm)
1.6〜3.2mm
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
全ねじ
寸法k(mm)
3
サイズ(d×L1)(mm)
ST4.2×38