ST4.8X32 3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN 大阪魂 59256946 ST4.8X32 3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN 大阪魂 59256946

3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59256946 品番 ST4.8X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,851
販売価格(税別)
12,592
働き長さ(mm)21.5 適合板厚(mm)1.6〜3.2mm 寸法D(mm)9.5 寸法L2(mm)全ねじ 寸法k(mm)3.5 サイズ(d×L1)(mm)ST4.8×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする