大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
20・3ユニ SH KM(+)DPB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
寸法H(mm)
3.8
注文コード
59257068
品番
DPB-4235N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,353
販売価格(税別)
¥
8,503
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
4.2×35
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
3.8
寸法L1(mm)
14
寸法D(Φmm)
8
寸法PL(mm)
16
ねじ径d(Φmm)
4.2