DPB-4240N 20・3ユニ SH KM(+)DPB 大阪魂 59257077 DPB-4240N 20・3ユニ SH KM(+)DPB 大阪魂 59257077

20・3ユニ SH KM(+)DPB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 寸法H(mm)3.8 注文コード59257077 品番DPB-4240N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,916
販売価格(税別)
7,196
この商品は寸法H・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4.2×40 寸法L(mm)40 寸法H(mm)3.8 寸法L1(mm)17 寸法D(Φmm)8 寸法PL(mm)18 ねじ径d(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする