DPB-4250N 20・3ユニ SH KM(+)DPB 大阪魂 59257086 DPB-4250N 20・3ユニ SH KM(+)DPB 大阪魂 59257086

20・3ユニ SH KM(+)DPB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 寸法H(mm)3.8 注文コード59257086 品番DPB-4250N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,002
販売価格(税別)
6,365
この商品は寸法H・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4.2×50 寸法L(mm)50 寸法H(mm)3.8 寸法L1(mm)22 寸法D(Φmm)8 寸法PL(mm)23.5 ねじ径d(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする