大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
20・3ユニ SH KM(+)DPB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法H(mm)
4.6
注文コード
59257129
品番
DPB-4875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,958
販売価格(税別)
¥
4,507
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
4.8×75
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
4.6
寸法L1(mm)
35〜55
寸法D(Φmm)
10
寸法PL(mm)
16
ねじ径d(Φmm)
4.8