DPB-4890 20・3ユニ SH KM(+)DPB 大阪魂 59257138 DPB-4890 20・3ユニ SH KM(+)DPB 大阪魂 59257138

20・3ユニ SH KM(+)DPB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 寸法H(mm)4.6 注文コード59257138 品番DPB-4890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法H・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4.8×90 寸法L(mm)90 寸法H(mm)4.6 寸法L1(mm)35〜67 寸法D(Φmm)10 寸法PL(mm)13 ねじ径d(Φmm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする