DPF-4235 20・3ユニ SH KM(+)DPF 大阪魂 59257156 DPF-4235 20・3ユニ SH KM(+)DPF 大阪魂 59257156

20・3ユニ SH KM(+)DPF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(28個) 注文コード59257156 品番DPF-4235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4.2×35 寸法L(mm)35 寸法H(mm)2.4 寸法L1(mm)16 寸法D(Φmm)8 寸法PL(mm)14 ねじ径d(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする