大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
20・3ユニ SH KM(+)DPF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
注文コード
59257165
品番
DPF-4240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,852
販売価格(税別)
¥
7,138
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
4.2×40
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
2.4
寸法L1(mm)
16
寸法D(Φmm)
8
寸法PL(mm)
19
ねじ径d(Φmm)
4.2