大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
20・3ユニ SH KM(+)DPF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
59257190
品番
DPF-4845
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
4.8×45
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
2.7
寸法L1(mm)
27
寸法D(Φmm)
9
寸法PL(mm)
13
ねじ径d(Φmm)
4.8