大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ニーズマルチドリル ナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(120個)
注文コード
59257217
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,176
販売価格(税別)
¥
4,705
バスケットに入れる
付属品
SQ2PH2ビット110mm×1本付
サイズ
4×16
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
3.1
寸法d(mm)
ST4.2
寸法D(Φmm)
8.2
寸法P(mm)
1.4
寸法d1(mm)
3.4
寸法Q(mm)
SQ No.2
寸法y(mm)
5