4X25 ユニクロ ニーズマルチドリル ナベ 大阪魂 59257235 4X25 ユニクロ ニーズマルチドリル ナベ 大阪魂 59257235

ユニクロ ニーズマルチドリル ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(81個) 注文コード 59257235 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,176
販売価格(税別)
4,705
付属品SQ2PH2ビット110mm×1本付 サイズ4×25 寸法L(mm)25 寸法H(mm)3.1 寸法d(mm)ST4.2 寸法D(Φmm)8.2 寸法P(mm)1.4 寸法d1(mm)3.4 寸法Q(mm)SQ No.2 寸法y(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする