5X70 ユニクロ ニーズマルチドリル ナベ 大阪魂 59257321 5X70 ユニクロ ニーズマルチドリル ナベ 大阪魂 59257321

ユニクロ ニーズマルチドリル ナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(36個) 注文コード 59257321 品番 5X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,392
販売価格(税別)
6,720
付属品SQ2PH2ビット110mm×1本付 サイズ5×70 寸法L(mm)70 寸法H(mm)3.3 寸法d(mm)ST4.8 寸法D(Φmm)9.47 寸法P(mm)1.6 寸法d1(mm)4.1 寸法Q(mm)SQ No.2 寸法y(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする