大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ニーズマルチドリル ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(740個)
注文コード
59257357
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,042
販売価格(税別)
¥
38,220
バスケットに入れる
付属品
SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付
サイズ
4×25
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
3.1
寸法d(mm)
ST4.2
寸法D(Φmm)
8.2
寸法P(mm)
1.4
寸法d1(mm)
3.4
寸法Q(mm)
SQ No.2
寸法y(mm)
5