4.2X15 3カ-W ムヨウセツビス(ドリル 大阪魂 59257540 4.2X15 3カ-W ムヨウセツビス(ドリル 大阪魂 59257540

3カ-W ムヨウセツビス(ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(119個) 注文コード59257540 品番4.2X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4.2×15 寸法d(mm)3.4 寸法L1(mm)4.7 寸法a(mm)5.5 寸法D(mm)7.8 寸法K(mm)1.65 寸法c(mm)0.2 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする