大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ クイックビス YFドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
59258145
品番
5X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,357
販売価格(税別)
¥
21,234
バスケットに入れる
寸法F(mm)
7.5
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
寸法D(mm)
10
仕上
三価ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.0×19
ねじ部長さ(mm)
全ネジ
頭厚
1.1mm