5X25 3カ-ユニ クイックビス YFドリル 大阪魂 59258161 5X25 3カ-ユニ クイックビス YFドリル 大阪魂 59258161

3カ-ユニ クイックビス YFドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59258161 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,427
販売価格(税別)
14,934
寸法F(mm)7.5 適合板厚(mm)1.6〜3.2 寸法D(mm)10 仕上三価ユニクロ 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.0×25 ねじ部長さ(mm)全ネジ 頭厚1.1mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする