5X65X45 3カ-ユニ クイックビス YFドリル 大阪魂 59258197 5X65X45 3カ-ユニ クイックビス YFドリル 大阪魂 59258197

3カ-ユニ クイックビス YFドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 59258197 品番 5X65X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,914
販売価格(税別)
4,467
寸法F(mm)7.5 適合板厚(mm)1.6〜3.2 ねじの種類半ネジ45(先端含む) 寸法D(mm)10 仕上三価ユニクロ 頭部厚(mm)1.1 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする