5X35 ステンメッキ スーパーピアスタHEX 九飛勢螺 59258346 5X35 ステンメッキ スーパーピアスタHEX 九飛勢螺 59258346

ステンメッキ スーパーピアスタHEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 注文コード59258346 品番5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

頭部と締結部は耐蝕性の有るオーステナイト系ステンレス、ドリル先は硬化性の有るマルテンサイト系ステンレスの複合ステンレス(BI-METALS)セルフドリリングスクリュー
SUS305J1の耐蝕性とISO(国際規格)強度区分A2を保証

サイズ5×35 寸法L(mm)35 働き長さ(mm)働き長さピアスタ:21.5、働き長さスーパーピアスタ:22.5 寸法B(mm)8 板厚(mm)削孔板厚:1.6-4.0 寸法d(Φmm)4.8 寸法h(mm)4.1 寸法c(mm)1.1※スーパーピアスタHEXは1.3 寸法dk(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする