4X16 GB PS550 EXCEL PAN 大阪魂 59258529 4X16 GB PS550 EXCEL PAN 大阪魂 59258529

GB PS550 EXCEL PAN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59258529 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,622
販売価格(税別)
28,747

高強度・・・心部まで硬度があり、ねじ山も変形せず、高い締結力が得られます。
高耐食性・・・マルテンサイト系ステンレスでありながら、SUSXM7・304と同等以上の耐食性があります。
高じん性ステンレス・・・JIS規格の頭部のじん性試験を満足するほど、高いじん性を持っています。
先端ドリル部は食い付きの良いシャープな切れ味
小さな推力で、打ち込み作業をスピードアップ
下穴あけ、タップ立て、締結の単一工程化
材質は高強度、高耐食性などの各種ステンレス鋼
先端部
圧造により刃先を成形した「エクセル -F」は、独自のシンニングにより、低推力での打ち込みを可能にしました。

長さ(mm)16 十字穴番号#2 寸法k(mm)2.8 呼び径d4 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする