5X16 ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス 大阪魂 59258836 5X16 ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス 大阪魂 59258836

ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59258836 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,230
販売価格(税別)
23,845
材質SUS410 長さ(mm)16 サイズ5×16 十字穴番号#2 寸法L(mm)16 働き長さ(mm)6 適合板厚(mm)1.6〜4.5 ねじの種類全ねじ 頭部形状トラス 寸法d(Φmm)4.8※SUS410は5.0 寸法h(mm)2.8 ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)10.6 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする