4X16 ステンメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー 大阪魂 59258845 4X16 ステンメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー 大阪魂 59258845

ステンメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 59258845 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,020
販売価格(税別)
10,927
サイズ4×16 働き長さ(mm)8 適合板厚(mm)1.4〜3.2 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)2.1 寸法c(mm)0.9 寸法dk(Φmm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする