4X45 BK SUS410 ピアス(ヒラ 大阪魂 59258906 4X45 BK SUS410 ピアス(ヒラ 大阪魂 59258906

BK SUS410 ピアス(ヒラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 59258906 品番 4X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,389
販売価格(税別)
20,354
サイズ4×45 十字穴番号#2 寸法L(mm)45 働き長さ(mm)36 適合板厚(mm)1.4〜3.2 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)2 寸法dk(Φmm)9 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする