九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ピアスイレブン(ウエハBW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
59259351
品番
4.2X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,576
販売価格(税別)
¥
7,796
バスケットに入れる
サイズ
4.2×16
タイプ
ウエハBW
働き長さ(mm)
8
板厚(mm)
1枚削孔板厚:0.6〜1.2、2枚合わせ時:1.6MAX
寸法h(mm)
5.3
寸法Dk(Φmm)
12