4X19 Rブラック SUS410 ピアス(ウスト 大阪魂 59259387 4X19 Rブラック SUS410 ピアス(ウスト 大阪魂 59259387

Rブラック SUS410 ピアス(ウスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード59259387 品番4X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,322
販売価格(税別)
16,656

ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。
頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。
洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。

サイズ4×19 十字穴番号#2 働き長さ(mm)最小1.6、最大10 板厚(mm)最大穿孔板厚:3.2 寸法h(mm)1.5 最小素地厚(mm)1.6 寸法dk(Φmm)10 ねじ径d(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする