4X13 BK SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ 大阪魂 59259396 4X13 BK SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ 大阪魂 59259396

BK SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 59259396 品番 4X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,318
販売価格(税別)
12,107
サイズ4×13 十字穴番号#2 働き長さ(mm)5 板厚(mm)削孔板厚:3.2 寸法h(mm)1.5 最小素地厚(mm)1.6 寸法dk(Φmm)10 ねじ部長さ(mm)全ねじ ねじ径d(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする