大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
BK SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
59259405
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,482
販売価格(税別)
¥
10,438
バスケットに入れる
サイズ
4×16
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
8
板厚(mm)
削孔板厚:3.2
寸法h(mm)
1.5
最小素地厚(mm)
1.6
寸法dk(Φmm)
10
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
ねじ径d(Φmm)
4.2