大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ホワイト SUS410 ピアス(ウストD8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(800個)
注文コード
59259439
品番
4X13(コアタマ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,802
販売価格(税別)
¥
14,365
バスケットに入れる
サイズ
4×13
タイプ
小頭
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
5
最大板厚(mm)
削孔板厚:3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
1.5
最小素地厚(mm)
1.6
寸法Dk(Φmm)
8
ねじ部長さ(mm)
全ねじ