5X45 GB SUS410 LIVE(ティーワッシャー 大阪魂 59259588 5X45 GB SUS410 LIVE(ティーワッシャー 大阪魂 59259588

GB SUS410 LIVE(ティーワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(14個) 注文コード59259588 品番5X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
十字穴番号2番 寸法H(mm)1 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)全ねじ 最大板厚(mm)4 寸法W2(mm)32.2 ねじピッチp(mm)1.59 サイズ(d×L1)(mm)5×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする