5X70X58 3カ-ユニ シンワッシャーFCW-R 大阪魂 59259911 5X70X58 3カ-ユニ シンワッシャーFCW-R 大阪魂 59259911

3カ-ユニ シンワッシャーFCW-R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59259911 品番 5X70X58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,026
販売価格(税別)
3,660
十字穴番号2 寸法L(mm)70 呼び径5×70 適合板厚(mm)2.3〜4.5 寸法l(mm)58 寸法b(mm)50 寸法k(mm)2.2 寸法dk(mm)12 寸法Ln(mm)10 寸法Lg2(mm)55(Lg1:12.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする