4X45 3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN 大阪魂 59260358 4X45 3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN 大阪魂 59260358

3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59260358 品番 4X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,899
販売価格(税別)
5,363
働き長さ(mm)35 適合板厚(mm)1.6〜3.2mm 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)全ねじ 寸法k(mm)3 サイズ(d×L1)(mm)4.0×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする