大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
59260805
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,294
販売価格(税別)
¥
10,267
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
30
サイズ
4×30
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
30
働き長さ(mm)
22
適合板厚(mm)
1.4〜3.2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.5
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
9.4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ