大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
59260848
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,581
販売価格(税別)
¥
25,074
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
30
サイズ
5×30
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
30
働き長さ(mm)
20
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
寸法d(Φmm)
4.8※SUS410は5.0
寸法h(mm)
2.8
ねじの呼び
M5
寸法dk(Φmm)
10.6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ