4X13 ステンメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー 大阪魂 59260857 4X13 ステンメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー 大阪魂 59260857

ステンメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 59260857 品番 4X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,689
販売価格(税別)
13,354
サイズ4×13 働き長さ(mm)5 適合板厚(mm)1.4〜3.2 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)2.1 寸法c(mm)0.9 寸法dk(Φmm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする