5X25 ステンメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー 大阪魂 59260909 5X25 ステンメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー 大阪魂 59260909

ステンメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 59260909 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,848
販売価格(税別)
22,589
サイズ5×25 働き長さ(mm)14 適合板厚(mm)1.6〜4.0 寸法d(Φmm)4.8 寸法h(mm)2.2 寸法c(mm)1 寸法dk(Φmm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする