5X25 GB SUS410 JP(ノンヘッド 大阪魂 59260988 5X25 GB SUS410 JP(ノンヘッド 大阪魂 59260988

GB SUS410 JP(ノンヘッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59260988 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,634
販売価格(税別)
17,849
サイズ5×25 寸法L(mm)25 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)4.8 寸法L1(mm)13 適合板厚(mm)3.2mmまで 寸法D(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする