大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
GB SUS410 JP(ノンヘッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
59260997
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,357
販売価格(税別)
¥
13,052
バスケットに入れる
サイズ
5×45
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
33
適合板厚(mm)
3.2mmまで
寸法D(mm)
10