三井化学アグロ
三井化学アグロの 除草剤
三井化学アグロの 農薬登録あり
三井化学アグロの 農耕地用
イネキング ジャンボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
59261782
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
効果の発現が早い。
SU剤抵抗性雑草に効果。
畦畔からの侵入雑草にも高い効果。
適合雑草
水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離
成分
ピラクロニル4.0%、ピラゾレート(PRTR法第1種)20.0%、ベンゾビシクロン4.0%
性状
淡褐色粒状
適合作物
移植水稲
農林水産省登録第(号)
22248
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用