フルチャージ ジャンボ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード59261886 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

自己拡散性に優れた粒剤を水溶性パックで包装したジャンボ剤です。省力的な散布で、安定した除草効果を示します。
フルセトスルフロンの作用により4葉期までのノビエに高い除草効果を示します。
カルフェントラゾンエチルの作用により、コナギ・アゼナ等の一年生広葉雑草をしっかり防除します。SU抵抗性一年生広葉雑草に対しても、同様に高い除草効果を示します。
移植水稲では、移植後5日〜ノビエ4葉期(ただし収穫45日前まで)(北海道、近畿・中国・四国、九州以外および近畿・中国・四国、九州の砂壌土では、移植後7日から)。
直播水稲では、稲1葉期〜ノビエ4葉期(ただし収穫45日前まで)。本剤は、一発処理剤として、あるいは初期剤との体系防除で、雑草の発生に合わせてノビエの4葉期までの幅広い時期に使用でき、圃場に応じた雑草防除を可能にします。
本剤は、水生生物に対し高い安定性が確認されています。また、製品500g中に含まれる有効成分量は、フルセトスルフロンが2.2g、カルフェントラゾンエチルが9gと非常に低薬量で減農薬栽培に適した除草剤です。

適合雑草水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、シズイ 有効成分カルフェントラゾンエチル1.8%、フルセトスルフロン0.44% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)22396 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59261886
2023-05-12
用途:
野菜作り農作業
農・林・水産業

トマトを植えても実がなって熟れるころになると木が枯れてしまうので、どうしてか調べてみたところ肥料の関係だと買ってみました。今年は枯れずに熟れるか楽しみにしています。

対象商品:
59261886
2023-05-12
用途:
水田除草
農・林・水産業

先ほど投稿したのは考え違いでした田植えはしましたがまだ使っていませんがフルが簡楽だと思います。聞けがよいがと思っています。

対象商品:
59261886
2023-06-02
用途:
水田の雑草の抑制
農・林・水産業

一部雑草が発生しており、枯れ状況を確認している状況

対象商品:
59261886
2021-12-17
用途:
水稲栽培の除草剤として使用
農・林・水産業

安価で有る事と田植え後の施肥方法が畔から投げ込みで簡単農作業の省力化がはかれます。昨年も購入した

対象商品:
59261886
2020-04-30
用途:
早期水稲とふつう作水稲に使っています
橋口農園 様 (農・林・水産業)

投げ込みで省力化、ひえや雑草にもよくききました。普通作にも使います。

対象商品:
59261886
2019-06-09
用途:
田植え後の除草
不動産業

適当な重さがあり投込みやすかったです。泡を見ていると全体に広がっているようで良かったです。

対象商品:
59261886
2019-08-02
用途:
水田の草取り
株式会社新和託送 様

配布の時期など失敗もあるので、効果はさほど感じない。

対象商品:
59261886
2018-11-11
用途:
水田除草
農・林・水産業

散布が容易であり、散布適期に余裕があり、効果もカタログ通りで、満足。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする