大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
Rシルバー MBテクス(ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59262571
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,708
販売価格(税別)
¥
7,916
バスケットに入れる
適合板厚(mm)
3.2
ねじの種類
4ミリ 並目 P1.4 (18山) 全ねじ
頭部寸法(mm)
外径:8.2、高さ:2.9、十字穴:#2
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:4.2、首下長さ:16、ねじ長さ:11.0
切刃(mm)
外径:3.4、長さ:5.0
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
4×16
最大締結厚(mm)
6.5