6X35 3カ-ユニ MBスコッツテクス AZW 大阪魂 59262598 6X35 3カ-ユニ MBスコッツテクス AZW 大阪魂 59262598

3カ-ユニ MBスコッツテクス AZW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 59262598 品番 6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,644
販売価格(税別)
27,858

MBシーリングテクス スコッツ
AZタイプ
鋼製 三価ユニクロ
頭部キャップ:ステンレスSUS304製
座金部:ステンレス304製
パッキン部:EPDM製

適合板厚(mm)6.4 ねじの種類6ミリ 全ねじ P1.8(14山) 頭部寸法(mm)外径:15.9、高さ:9.1、二面幅:9.6 ねじ寸法(mm)ねじ外径:6.1、首下長さ:33.3、ねじ長さ:23.3 切刃(mm)外径:5.4、長さ:10.0 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6×35 最大締結厚(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする