大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ MBスコッツテクス AZW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59262607
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,176
販売価格(税別)
¥
20,160
バスケットに入れる
MBシーリングテクス スコッツ
AZタイプ
鋼製 三価ユニクロ
頭部キャップ:ステンレスSUS304製
座金部:ステンレス304製
パッキン部:EPDM製
適合板厚(mm)
6.4
ねじの種類
6ミリ 全ねじ P1.8(14山)
頭部寸法(mm)
外径:15.9、高さ:9.1、二面幅:9.6
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:6.1、首下長さ:43.3、ねじ長さ:33.3
切刃(mm)
外径:5.4、長さ:10.0
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
6×45
最大締結厚(mm)
27