6X70X45 3カ-ユニ MBスコッツテクス AZW 大阪魂 59262641 6X70X45 3カ-ユニ MBスコッツテクス AZW 大阪魂 59262641

3カ-ユニ MBスコッツテクス AZW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 59262641 品番 6X70X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

MBシーリングテクス スコッツ
AZタイプ
鋼製 三価ユニクロ
頭部キャップ:ステンレスSUS304製
座金部:ステンレス304製
パッキン部:EPDM製

適合板厚(mm)6.4 ねじの種類半ねじ 寸法l(mm)45 頭部寸法(mm)外径:15.9、高さ:9.1、二面幅:9.6 ねじ寸法(mm)ねじ外径:6.1、首下長さ:68.3、円筒部長さ:13.3、ねじ長さ:45.0 切刃(mm)外径:5.4、長さ:10.0 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6×70 最大締結厚(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする