5X25 3カーユニMBテクスシールHEX(AZW 大阪魂 59262659 5X25 3カーユニMBテクスシールHEX(AZW 大阪魂 59262659

3カーユニMBテクスシールHEX(AZW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59262659 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,298
販売価格(税別)
12,998
適合板厚(mm)5 ねじの種類5ミリ 並目 P1.6 全ねじ 頭部寸法(mm)外径:12.6、高さ:7.3、二面幅:8.0 ねじ寸法(mm)ねじ外径:5.0、首下長さ:23.2、ねじ長さ:15.2 切刃(mm)外径:4.2、長さ:8.0 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×25 最大締結厚(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする