大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カーユニMBテクスシールHEX(AZW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59262668
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,664
販売価格(税別)
¥
14,240
バスケットに入れる
適合板厚(mm)
5
ねじの種類
5ミリ 並目 P1.6 全ねじ
頭部寸法(mm)
外径:12.6、高さ:7.3、二面幅:8.0
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:5.0、首下長さ:33.2、ねじ長さ:25.2
切刃(mm)
外径:4.2、長さ:8.0
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5×35
最大締結厚(mm)
20