大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カーユニMBテクスシールHEX(AZW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
59262695
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,137
販売価格(税別)
¥
12,852
バスケットに入れる
適合板厚(mm)
6
ねじの種類
6ミリ 並目 P1.8 全ねじ
頭部寸法(mm)
外径:15.9、高さ:8.5、二面幅:9.6
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:6.0、首下長さ:23.3、ねじ長さ:14.3
切刃(mm)
外径:5.0、長さ:9.0
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
6×25
最大締結厚(mm)
8