6X45 3カーユニMBテクスシールHEX(AZW 大阪魂 59262720 6X45 3カーユニMBテクスシールHEX(AZW 大阪魂 59262720

3カーユニMBテクスシールHEX(AZW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 59262720 品番 6X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,127
販売価格(税別)
11,934
適合板厚(mm)6 ねじの種類6ミリ 並目 P1.8 全ねじ 頭部寸法(mm)外径:15.9、高さ:8.5、二面幅:9.6 ねじ寸法(mm)ねじ外径:5.9、首下長さ:43.3、ねじ長さ:34.3 切刃(mm)外径:5.0、長さ:9.0 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6×45 最大締結厚(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする